Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING M05, D1=13, DK=10, FORM:O, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, KOMP:DIAMANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0284.505X017
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0284.505X017
EAN/GTIN:
     4059245000470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m5
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M5
W:
28
D1=Außendurchmesser:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
19,8
D3:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0148
Ursprungs-Land:
US
Form:
O
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Diamant
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
rau
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
gyémánt
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
17,5
H1:
3
T=Gewindetiefe:
6,5
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.