Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING M05, D1=13, DK=10, FORM:C, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, KOMP:WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0284.105X016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0284.105X016
EAN/GTIN:
     4059245000395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m5
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl. Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M5
D1=Außendurchmesser:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
20
D3:
8,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0141
Form:
C
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
16
H1:
1,5
T=Gewindetiefe:
5
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Kugel-Ø:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.