Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE NEIGUNGSWINKEL 14° D1=12, FORM:C STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0283.1061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0283.1061
EAN/GTIN:
     4059245000203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m6
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Stahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Ausführung: Körper brüniert, Kugel blank. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Patent angemeldet. In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: - Die Pendelauflage ist schwenkbar. - Aufnahme großer Belastungskräfte. - Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Weitere Informationen:
D3:
7
SW:
17
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
14
D2=Gewinde:
M6
D1=Außendurchmesser:
12
E:
19,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0189
α:
14°
Ursprungs-Land:
FR
Form:
C
Ausführung 1:
Neigungswinkel 14°
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
17,5
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
blank
Kugel-Ø:
10
T:
6
H2:
12,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.