Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M08 D1=13, FORM:M VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0282.908
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.908
EAN/GTIN:
     4059245000166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m8
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel vernickelt. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10
SW:
11
D2=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0152
Form:
M
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
13,3
D3:
7,7
B=Gewindelänge:
8
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
vernickelt
Kugel-Ø:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.