Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M03 D1=12, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0282.803
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.803
EAN/GTIN:
     4059245229918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067, Einsatz Hartmetall. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0084
Ursprungs-Land:
FR
Aufnahme- bohrung:
ø 12 H7X6 min.
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10*
D3:
7,9
D2=Gewinde:
M3
D1=Außendurchmesser:
12
Form:
K
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
11
T=Gewindetiefe:
3
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
gehärtet
Kugel-Ø:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.