Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE M05 D1=28, FORM:J VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0282.605
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0282.605
EAN/GTIN:
     4059245000159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m5
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
90*
D2=Gewinde:
M5
D1=Außendurchmesser:
28
Aufnahme- bohrung:
ø 28 H7X13 min.
D3:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1038
Form:
J
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
25
T=Gewindetiefe:
6,3
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und phosphatiert
Oberfläche Komponente:
gehärtet
Kugel-Ø:
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.