Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE FORM:K D=M10 D1=57,4 H=17, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0281.5710
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0281.5710
EAN/GTIN:
     4059245122325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m10
rändelschraube (ohne norm)
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Hinweis: SYMPA TOUCH Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
17
D=Gewinde:
M10
T=Gewindetiefe:
12,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0276
Ursprungs-Land:
QU
Form:
K
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelschraube
RoHS:
true
D1=Außendurchmesser:
57,4
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.