Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF MINIWING D=M05X20 A=28, H=15, FORM:L MIT AUßENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.0005X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.0005X20
EAN/GTIN:
     4059245116485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Flügelschraube ohne Norm
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0072
L=Gewindelänge:
20
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
Miniwing
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blank
Stahlschlüssel:
1.4305
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
15
A=Grifflänge:
28
B=Breite:
13
Form:
L
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.