Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF M05X12,5, STAHL 10.9 BRÜNIERT, KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0272.05X13
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0272.05X13
EAN/GTIN:
     4059245142996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien) m5
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl. Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert. Bestellbeispiel: K0272.05X09 Hinweis: Die Druckschauben mit Spitze finden ihre Anwendung, wenn eine zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss gefordert wird.
Weitere Informationen:
L=Länge:
12,5
SW:
2,5
D1:
3
L2:
1,3
D=Gewinde:
M5
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
4,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0012
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
hegyes
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit Spitze
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
L4:
0,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.