Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGRIEGEL AUßENGEWINDE D1=M06X10,7, L=40, ZINK ROT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0271.140062X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0271.140062X10
EAN/GTIN:
     4059245207077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagriegel
kipp anschlagriegel
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet. Achse Stahl. Scheibe Kunststoff. Sicherungsring Federstahl. Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Gehäuse schwarz oder rot. Achse Stahl blau passiviert. Sicherungsring, Senkschraube schwarz. Bestellbeispiel: K0271.140061 Hinweis: Rastpunkt alle 90°.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M6
Ausführung:
Außengewinde
Gewicht in kg (ERP):
0.0625
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
rot
Benennung:
Anschlagriegel
L1=Gewindelänge:
10,7
RoHS:
true
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
L=Zungenlänge:
40
Betätigung:
Innensechskant
Ausführung 1:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.