Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGRIEGEL INNENGEWINDE D1=M06, L=40, ZINK SCHWARZ KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0271.140061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0271.140061
EAN/GTIN:
     4059245207046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagriegel
kipp anschlagriegel
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet. Achse Stahl. Scheibe Kunststoff. Sicherungsring Federstahl. Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Gehäuse schwarz oder rot. Achse Stahl blau passiviert. Sicherungsring, Senkschraube schwarz. Bestellbeispiel: K0271.140061 Hinweis: Rastpunkt alle 90°.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M6
Ausführung:
Innengewinde
Gewicht in kg (ERP):
0.0612
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz
Benennung:
Anschlagriegel
RoHS:
true
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
L=Zungenlänge:
40
Betätigung:
Innensechskant
Ausführung 1:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.