Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=14, A=125, H=140, FORM:C MIT UMLEGBAREM GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0266.2314
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0266.2314
EAN/GTIN:
     4059245101108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3754
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
44
SW=Schlüsselweite:
14
H3:
18,5
L=Länge:
161
H=Höhe:
140
L2:
19,5
D:
36
Größe:
3
Ausführung 1:
Innenvierkant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
125
Produkttyp:
Griff umlegbar
H1=Griffhöhe:
83
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
C
Form-Typ:
mit umlegbarem Griff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.