Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=8, A=80, H=85,7, FORM:C MIT UMLEGBAREM GRIFF, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0266.1108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0266.1108
EAN/GTIN:
     4059245100934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1084
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
28,5
H3:
13
L=Länge:
104
H=Höhe:
85,7
L2:
12,7
D:
24
D2=Befestigungsbohrung:
8
Größe:
1
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
80
Produkttyp:
Griff umlegbar
H1=Griffhöhe:
49
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
C
Form-Typ:
mit umlegbarem Griff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.