Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGENGRIFF OHNE GRUNDPLATTE, MIT ABDECKKAPPE, FORM:B A=140 THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0193.214008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0193.214008
EAN/GTIN:
     4059245122875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Ausführung: mattschwarz. Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Abdeckkappe
Weitere Informationen:
H2:
5,5
M:
M8x30
D:
9,5
B2:
25
D1:
16
Tragkraft N:
600
B1:
31
Ausführung:
ohne Grundplatte
L1:
122
H:
54
L:
177
A:
140
H1:
39
Gewicht in kg (ERP):
0.1317
Ursprungs-Land:
QU
Form:
B
Ausführung 1:
mit Abdeckkappe
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bogengriff
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.