Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGENGRIFF MIT GRUNDPLATTE, MIT ABDECKKAPPE, FORM:A A=120 THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0193.112006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0193.112006
EAN/GTIN:
     4059245122837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Ausführung: mattschwarz. Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Abdeckkappe 2) Grundplatte
Weitere Informationen:
H:
52
L1:
104
D:
7
A:
120
H1:
36
H2:
7
B1:
28
Tragkraft N:
600
B2:
23
M:
M6x25
Ausführung:
mit Grundplatte
D1:
12
B:
57
L:
152
Gewicht in kg (ERP):
0.1209
Ursprungs-Land:
QU
Form:
A
Ausführung 1:
mit Abdeckkappe
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bogengriff
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.