| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0173.00522 Herst.-Nr.: K0173.00522 EAN/GTIN: 4059245148875 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0173.00416 Hinweis: Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt. Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden. Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden. Zeichnungshinweis: D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 2) Vorlegscheibe 3) Handrad 4) Welle Weitere Informationen: | | D2=Außendurchmesser: | 22 | D1=Innendurchmesser: | 5,3 | D3: | 10 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0087 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Vorlegscheibe | RoHS: | true | Befestigungsart: | Bohrung | H=Höhe: | 3,5 | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.0718 | Produkttyp: | Scheibe | Oberfläche Grundkörper: | brüniert | G=Gewinde / für Gewinde: | M5 |
|
| | |
| | | |
| |