Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN464 D=M10X20, D1=36, H=23, AUTOM.STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0140.10X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0140.10X20
EAN/GTIN:
     4059245037032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0140.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
36
L=Gewindelänge:
20
D3:
20
K:
8
H=Höhe:
23
Gewicht in kg (ERP):
0.1049
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Rändelschraube
RoHS:
true
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 464
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 10x20, din 464, din 464 m10, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.