Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNGELENK GR.1, MIT FLÜGELGRIFF, D=6, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, D1=6, KOMP:STAHL HOCHGLANZVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0136.0606
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0136.0606
EAN/GTIN:
     4059245196241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Spanngelenk
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Hülse und Bolzen Stahl. Klemmstück hochfestes Aluminium. Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Hülse und Bolzen hochglanzverchromt. Klemmstück schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0136.1616 Hinweis: Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff. Auf Anfrage: Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.
Weitere Informationen:
L2:
8,5
L1:
13
D3:
12
D2:
14
H3:
14
D1=Innendurchmesser:
6
H1:
15
H5:
18
L:
38
D=Innendurchmesser:
6
H4:
19,6
H:
43,6
H2:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0326
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanngelenk
Größe:
1
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Flügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Oberfläche Komponente:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.