Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFF D=31, L=105, KUNSTSTOFF ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0100.32
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0100.32
EAN/GTIN:
     4059245035854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgriff für Kraftspanner
Kunststoffgriff für Schnellspanner
Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: orange, ölbeständig. Bestellbeispiel: K0100.30
Weitere Informationen:
für Schnellspanner:
05810-0700
Gewicht in kg (ERP):
0.0410
Ursprungs-Land:
GB
L=Länge:
105
D=Durchmesser:
31
A:
8
B:
19
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Griff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.