Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFF D=22, L=60, KUNSTSTOFF ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0100.23
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0100.23
EAN/GTIN:
     4059245035823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgriff für Kraftspanner
Kunststoffgriff für Schnellspanner
Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: orange, ölbeständig. Bestellbeispiel: K0100.30
Weitere Informationen:
für Schnellspanner:
05836-0250
Gewicht in kg (ERP):
0.0111
Ursprungs-Land:
GB
L=Länge:
60
D=Durchmesser:
22
A:
5
B:
13
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Griff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.