Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFF RUND D=32, L=95, KUNSTSTOFF ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0099.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0099.30
EAN/GTIN:
     4059245035939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgriff für Kraftspanner
Kunststoffgriff für Schnellspanner
Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: orange, ölbeständig. Bestellbeispiel: K0099.28
Weitere Informationen:
für Schnellspanner:
05750-1200, 05755-1200
Gewicht in kg (ERP):
0.0290
Ursprungs-Land:
GB
L:
95
D:
32
D1:
22
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Griff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.