Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, SCHWERE AUSFÜHRUNG , STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0091.0750
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0091.0750
EAN/GTIN:
     4059245035601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Zylinder lackiert. Bestellbeispiel: K0091.1750 Auf Anfrage: Näherungs-Reedschalter. Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen.
Weitere Informationen:
R:
G1/4
B2:
92
L2:
102
B:
48
A1:
63
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
30
B3:
12,7
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
2250
A:
48
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
7500
L1:
67
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,27 dm³
Betriebsdruck bar:
2 - 6
C:
72
C1:
19
L:
169
D:
8,7
S:
8
B1:
63
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
3000
C3:
43
Öffnungswinkel Haltearm:
120°
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
3150
H:
425
Gewicht in kg (ERP):
4.0700
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 2:
schwere Ausführung
Ausführung 1:
horizontal
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.