Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0090.0450
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0090.0450
EAN/GTIN:
     4059245035595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K0090.0150 Hinweis: Kabellänge: 2,5 m. Technische Daten fuer Näherungs-Reedschalter: Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA. Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC. Max. Schaltleistung 500 mA. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.
Weitere Informationen:
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
55
Öffnungswinkel Haltearm:
85°
B3:
12,7
A1:
289
B:
45
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
2600
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
3000
A2:
10
L1:
124
R:
G1/8
D:
8,7
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
5400
C:
54
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,27 dm³
H:
122
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
5800
L:
413
M:
M12x100
C1:
25
A:
32
B1:
76
Gewicht in kg (ERP):
2.9000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.