Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER MIT GEGENHALTER, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0080.0450N
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0080.0450N
EAN/GTIN:
     4059245035229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0080.0140 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
B3:
28
Öffnungswinkel Griff:
120°
B:
64
A2:
8
Verstellweg L1 min.:
65
H:
85
Verstellweg L min.:
190
A4:
40
B1:
45
Spannweg L2:
32
Haltekraft F2 N:
7000
Zugkraft F1 N:
4500
Verstellweg L1 max.:
120
A:
51
D1:
8
A1:
32
Verstellweg L max.:
250
D:
8,5
Handkraft FH N:
200
B2:
36
A3:
19
T:
25,5
S:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.6892
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelspanner
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.