Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER MIT GEGENHALTER, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0080.0140N
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0080.0140N
EAN/GTIN:
     4059245035182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0080.0140 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
B2:
19
B:
36
Verstellweg L1 min.:
38
A2:
4,5
B1:
24
A:
26
H:
42
D:
5,2
B3:
16
Öffnungswinkel Griff:
120°
Haltekraft F2 N:
2000
Zugkraft F1 N:
1800
A3:
11
Spannweg L2:
16
Handkraft FH N:
100
A4:
24
T:
11,5
Verstellweg L min.:
105
S:
2,5
A1:
13
Verstellweg L max.:
135
Verstellweg L1 max.:
68
D1:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.1061
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelspanner
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.