Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKENSPANNER HORIZONTAL, MIT GEGENHALTER, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0079.0130
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0079.0130
EAN/GTIN:
     4059245035113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
haken verschlussspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0079.0270 Hinweis: Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Verstellweg: 0 - 5 mm.
Weitere Informationen:
T:
13,5
B2:
22,2
B5:
26
D:
5,2
B3:
43
L1:
45
B4:
31
Öffnungswinkel Griff:
155°
Handkraft FH N:
100
B1:
27
A1:
13
R:
6
A:
26
L:
171
B:
39
Zugkraft F1 N:
1500
D1:
6
H:
26
L2:
58
Spannweg L3:
70
Haltekraft F2 N:
2000
Gewicht in kg (ERP):
0.1632
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hakenspanner
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.