Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG STAHL, FUß WAAGRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0077.0700
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0077.0700
EAN/GTIN:
     4059245035090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Grundkörper und Griff Stahlguss. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0077.0700 Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Griff:
95°
Haltekraft F1 N:
4500
Haltekraft F2 N:
9000
Handkraft FH N:
250
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
Spannkraft F3 N:
1800
Spannkraft F4 N:
3550
Gewicht in kg (ERP):
1.1150
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner kipp, horizontal spanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.