Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M08X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0072.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0072.0250
EAN/GTIN:
     4059245034925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0072.0450 Hinweis: Bei den Ausführungen K0072.0075 und K0072.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Weitere Informationen:
A1:
42
Haltekraft F2 N:
3500
Haltekraft F1 N:
1500
Öffnungswinkel Griff:
80°
H:
82
C:
39
Handkraft FH N:
200
B2:
23
Öffnungswinkel Haltearm:
95°
L1:
79
D:
6,6
L:
224
A:
26
Spannkraft F3 N:
800
C1:
17,5
Spannkraft F4 N:
1950
A4:
2,6
B3:
9
C2:
10
B:
12
M=Andruckspindel:
M8x60
B1:
6
A2:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.4626
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.