Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M12X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0067.1200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0067.1200
EAN/GTIN:
     4059245034826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0067.1200 Hinweis: Alle Gelenke regelmäßig ölen. Zubehör: K0099 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Nachstellbare Haltearmführung 2) Buchse mit Sechskantschraube und Muttern
Weitere Informationen:
C:
88
Haltekraft F1 N:
12000
M=Andruckspindel:
M12x100
Öffnungswinkel Haltearm:
195°
Spannkraft F3 N:
1400
A1:
51
L:
124
C4:
63
C1:
26
B1:
12
B2:
51
B:
24
B3:
12
Öffnungswinkel Griff:
130°
L2:
30
Handkraft FH N:
500
L1:
50
A3:
26
D:
12,2
H:
276
Gewicht in kg (ERP):
2.0140
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.