Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD, FUß ABGEWINKELT, VERTIKAL, VOLLER HALTEARM, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0064.0300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0064.0300
EAN/GTIN:
     4059245034741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0064.0300 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Position 1
Weitere Informationen:
A1:
51
B:
35
H:
235
Spannkraft F4 N:
1850
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
90°
Haltekraft F2 N:
3700
B3:
6
C3:
17,5
A2:
8
Öffnungswinkel Griff Position 1:
65°
D1:
8,3
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
105°
C1:
19
C:
82
Handkraft FH N:
130
E:
24
Haltekraft F1 N:
2000
L2:
51
L:
143
Spannkraft F3 N:
900
L1:
92
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
160°
A3:
16
A:
35
B1:
51
D:
6,8
Gewicht in kg (ERP):
0.6088
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
M=Andruckspindel:
M8x60
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.