Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STAHL, FUß ABGEWINKELT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M08X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0062.0300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0062.0300
EAN/GTIN:
     4059245034703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0062.0200 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0062.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Position 1
Weitere Informationen:
B1:
51
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
105°
Haltekraft F2 N:
3700
L:
143
C1:
19
Spannkraft F4 N:
1850
C:
82
B:
35
D:
6,8
Spannkraft F3 N:
900
A2:
8
H:
235
L2:
51
A3:
16
A:
35
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
90°
A1:
51
Öffnungswinkel Griff Position 1:
65°
L1:
92
B3:
8,8
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
160°
Haltekraft F1 N:
2000
M=Andruckspindel:
M8x60
Handkraft FH N:
130
Gewicht in kg (ERP):
0.6016
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
vertikal
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.