Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STAHL, FUß ABGEWINKELT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M06X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0062.0200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0062.0200
EAN/GTIN:
     4059245034697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0062.0200 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0062.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Position 1
Weitere Informationen:
L:
79
L1:
35
L2:
44
Handkraft FH N:
100
Spannkraft F3 N:
950
M=Andruckspindel:
M6x50
C:
64
B3:
6,3
C1:
12,7
A1:
35
A:
19
B1:
42
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
95°
A2:
8
Haltekraft F1 N:
1000
Öffnungswinkel Griff Position 1:
70°
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
105°
D:
5,5
H:
170
B:
26
Spannkraft F4 N:
1350
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
175°
Haltekraft F2 N:
2200
Gewicht in kg (ERP):
0.2880
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
vertikal
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.