Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STAHL, FUß ABGEWINKELT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M05X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0062.0100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0062.0100
EAN/GTIN:
     4059245034680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0062.0200 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0062.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Position 1
Weitere Informationen:
Haltekraft F1 N:
700
M=Andruckspindel:
M5x35
A2:
7,5
B:
17,5
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
100°
C:
44
L2:
36
Haltekraft F2 N:
1000
A1:
29
A:
14
B3:
5,5
L1:
31
Spannkraft F3 N:
500
Öffnungswinkel Griff Position 1:
60°
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
80°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
190°
C1:
9,5
L:
67
Handkraft FH N:
80
D:
4,8
H:
122
Spannkraft F4 N:
800
B1:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.1432
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
vertikal
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.