Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD, FUß WAAGRECHT, VERTIKAL, VOLLER HALTEARM, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0061.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0061.0250
EAN/GTIN:
     4059245034635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0061.0550 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
L:
112
E:
24
C3:
17,5
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
125°
L1:
77
Öffnungswinkel Griff Position 2:
85°
B3:
6
C1:
17,5
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
160°
D1:
8,3
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
100°
Spannkraft F4 N:
1700
B1:
47
D:
7,1
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-04
Haltekraft F1 N:
1000
Spannkraft F3 N:
900
Handkraft FH N:
190
H:
175
B:
32
A:
19
Haltekraft F2 N:
2800
A2:
8
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
95°
C:
31
A1:
35
Öffnungswinkel Griff Position 1:
70°
Gewicht in kg (ERP):
0.4314
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
M=Andruckspindel:
M8x60
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.