Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STAHL, FUß WAAGRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M10X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0059.0350
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0059.0350
EAN/GTIN:
     4059245034543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0059.0250 Hinweis: Mit Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes (Anschlagposition 2) verkleinert werden. Andruckspindel mit Neoprendruckstück. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
120°
A2:
9
A1:
50
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-06
B:
45
Öffnungswinkel Griff Position 2:
80°
B3:
10,6
M=Andruckspindel:
M10x80
H:
220
Haltekraft F1 N:
2200
D:
8,3
Haltekraft F2 N:
4500
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
90°
A:
32
Öffnungswinkel Griff Position 1:
70°
C1:
22
C:
43
L1:
95
B1:
64
L:
146
Handkraft FH N:
230
Gewicht in kg (ERP):
0.9857
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
vertikal
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.