Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT M.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, OHNE KONTERMUTTER, D1=M60X2, D=26, D2=80,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0057.50241
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0057.50241
EAN/GTIN:
     4059245183647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
Kugel-Verstellschrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0057.1506 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
Weitere Informationen:
F kN:
323
H max.:
144
N:
7
α:
D1:
M60x2
D2=Außendurchmesser:
80
für Schraube:
M24
B:
11
D=Innendurchmesser:
26
M:
3
H min.:
94
Gewicht in kg (ERP):
2.4970
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.