Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Kugelausgleichsscheiben
>
Artikel
HÖHENVERSTELL-ELEMENT M.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, OHNE KONTERMUTTER, D1=M30X1,5, D=11, D2=45,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0057.2510
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0057.2510
EAN/GTIN:
4059245183456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
Kugel-Verstellschrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0057.1506 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
Weitere Informationen:
H min.:
54
B:
7
D2=Außendurchmesser:
45
H max.:
79
N:
5
α:
4°
F kN:
120
D1:
M30x1,5
D=Innendurchmesser:
11
für Schraube:
M10
M:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.5579
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Kontermutter:
ellenanya nélkül
... >
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
>
Höhenverstellbare Elemente
>
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Weitere Suchbegriffe:
Kugelverstell-Schrauben
,
Kugelverstellschrauben
,
kugel ausgleichsscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen