Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M16X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0056.0550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0056.0550
EAN/GTIN:
     4059245034406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0056.0150 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0056.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
L1:
108
A1:
76
Spannkraft F3 N:
1900
A:
51
D:
12,3
B:
20
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
90°
C2:
12,7
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
120°
Handkraft FH N:
290
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
180°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
80°
Haltekraft F1 N:
5500
A2:
12,5
B2:
41
B1:
10
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
110°
L:
197
M=Andruckspindel:
M16x150
C1:
38
Öffnungswinkel Griff Position 1:
65°
C:
101
H:
345
Gewicht in kg (ERP):
2.4400
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
feste Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und chromatiert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.