Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M16X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0055.0550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0055.0550
EAN/GTIN:
     4059245034352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0055.0250 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei den Ausführungen K0055.0075 und K0055.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Haltekraft F2 N:
8000
C1:
32
A2:
12,5
C2:
12,7
A1:
76
A:
51
D:
12,3
B1:
10
B3:
16,5
M=Andruckspindel:
M16x150
C:
102
Haltekraft F1 N:
3000
Spannkraft F3 N:
1800
H:
345
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
110°
Spannkraft F4 N:
3900
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
120°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
80°
L1:
154
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
90°
L:
230
B2:
41
B:
20
Öffnungswinkel Griff Position 1:
65°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
180°
Handkraft FH N:
290
Gewicht in kg (ERP):
2.5020
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und chromatiert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.