Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß SENKRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M08X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0055.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0055.0250
EAN/GTIN:
     4059245034321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0055.0250 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei den Ausführungen K0055.0075 und K0055.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Handkraft FH N:
190
L:
110
D:
7,1
B1:
6
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
160°
B3:
8,8
L1:
75
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
95°
Haltekraft F2 N:
2800
H:
190
Spannkraft F4 N:
1700
C:
39
Öffnungswinkel Griff Position 1:
70°
B:
12
C2:
7
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
100°
A2:
8
Haltekraft F1 N:
1000
C1:
17,5
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
125°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
85°
B2:
26
Spannkraft F3 N:
900
A1:
35
M=Andruckspindel:
M8x60
A:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.4371
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und chromatiert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.