Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNVERSCHLUSS MIT SPANNHAKEN EINSTELLBAR, ANSCHRAUBBOHRUNG SICHTBAR, FORM:A STANDARD, STAHL VERZINKT UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0046.1420721
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0046.1420721
EAN/GTIN:
     4059245033706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken. Zeichnungshinweis: Form A Standard
Weitere Informationen:
Haltekraft F1 N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.0465
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Ausführung 2:
Anschaubbohrung sichtbar
Ausführung 1:
mit Spannhaken einstellbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannverschluss
RoHS:
true
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.