Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANN-EXZENTERSCHRAUBE, STAHL, OHNE NUTENSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0029.00
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0029.00
EAN/GTIN:
     4059245032020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
kipp nutenstein
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt. Bestellbeispiel: K0029.14 Hinweis: Die Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück können direkt auf Maschinentischen oder auf Adapterplatten eingesetzt werden. Durch den Niederzugeffekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt. Die Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an, d.h. das Werkstück muss nicht rechtwinklig sein. Die Klemmscheibe hat eine glatte Spannfläche für bearbeitete Teile und eine gezahnte Spannfläche für Rohteile. Auf Anfrage: Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Weitere Informationen:
Spannkraft kN:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.1824
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
ohne Nutenstein
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spann-Exzenterschraube
B=T-Nutenbreite:
ohne Nutenstein
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.