Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER LINKS+RECHTS, STANDARD, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL, L=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0019.02
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0019.02
EAN/GTIN:
     4059245031566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Gehäuse Temperguss, Hülse Vergütungsstahl 1.1191, Gewindebolzen Vergütungsstahl 1.1181, Druckstück Einsatzstahl 1.0301. Ausführung: lackiert, Druckstück einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0019.01
Weitere Informationen:
L=Abstand:
100
Gewicht in kg (ERP):
1.5510
Ursprungs-Land:
FR
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
RoHS:
true
Betätigung:
Sterngriff
Ausführung 2:
Standard
Ausführung 1:
links und rechts
F= Spannkraft N:
3000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.