Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENZYLINDER D1=M16 L=50 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0018.16050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0018.16050
EAN/GTIN:
     4059245031481
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0018.16050 Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Weitere Informationen:
D2:
M16
Anzieh- drehmoment max. Nm:
78,4
L1:
80
SW:
46
L2:
35
D1:
M16
D3:
50
L=Länge:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.7141
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Höhenzylinder
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.