Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN MIT BUND D1=M12, R=50, H=50-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0015.12050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0015.12050
EAN/GTIN:
     4059245031153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Werkstoff: Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0015.12060 Hinweis: Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder K0018.
Weitere Informationen:
F max. kN:
12,6
SW:
36
C:
40
R:
50
H2:
29
H1:
10
H3:
11
Anzieh- drehmoment max. Nm:
45
D:
32
D1=Gewinde:
M12
H4:
12
H Spannbereich:
50-65
B:
18
H5:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.5032
Benennung:
Spannhaken
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
mit Bund
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.