Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN MIT BUND, MIT EXZENTERHEBEL, M06, D1=20, P=20, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0013.206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0013.206
EAN/GTIN:
     4059245267521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
Exzenterspanner
Spannhaken
exzenterhebel m6 kipp
Werkstoff: Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank. Bestellbeispiel: nlm 04371-208 Hinweis: Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann. Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters. Zeichnungshinweis: 1) Sicherungsschraube für Stift 2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1988
Ursprungs-Land:
FR
H2:
53
SW:
17
H3:
10
L:
9
P:
20
H:
56
H1:
60
L2:
8
R:
30
D=Gewinde:
M6
D2:
M6x0,5
Hub S:
1,2
Handkraft FH N:
120
F kN:
4
A:
70,4
L1:
9
D1=Durchmesser:
20
B:
21,5
Ausführung 2:
mit Exzenterhebel
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannhaken
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: exzenterhebel kipp, exzenterhebel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.