Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN MIT BUND, MIT EXZENTERHEBEL, M08, D1=20, P=8, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0013.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0013.108
EAN/GTIN:
     4059245293490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
Exzenterspanner
Spannhaken
kipp exzenterhebel m8
Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305. Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank. Bestellbeispiel: nlm 04371-106 Hinweis: Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann. Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters. Zeichnungshinweis: 1) Sicherungsschraube für Stift 2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
D1=Durchmesser:
20
P:
8
H:
56
B:
21,5
Handkraft FH N:
120
D=Gewinde:
M8
Hub S:
1,2
L1:
9
D2:
M6x0,5
H1:
60
H2:
53
F kN:
4
L:
9
SW:
17
R:
30
A:
70,4
H3:
10
L2:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.1948
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 2:
mit Exzenterhebel
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannhaken
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: exzenterhebel kipp, exzenterhebel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.