Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERSPANNER MIT ENDSPANNUNG D=M12 VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0010.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0010.12
EAN/GTIN:
     4059245030750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
Exzenterspanner
exzenterspanner kipp
Werkstoff: Exzenter Vergütungsstahl 1.7220, Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0010.10
Weitere Informationen:
L3:
37
B:
43
L=Grifflänge:
146±3
B1:
40
D1:
30
D=Gewinde:
M12
L1:
43
A:
19
L4:
45
S:
25
H2:
48
H1 max.:
31
B2:
14,5
L2:
45
SW:
19
D2:
7
H:
100
Gewicht in kg (ERP):
1.1240
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Endspannung
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterspanner
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: exzenterspanner (spannmittel)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,98*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.