Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERSPANNER MIT ENDSPANNUNG D=M08 VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0010.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0010.08
EAN/GTIN:
     4059245030736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
Exzenterspanner
exzenterspanner kipp
Werkstoff: Exzenter Vergütungsstahl 1.7220, Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0010.10
Weitere Informationen:
L=Grifflänge:
104±2
L1:
27
L3:
28
L4:
27
B:
38
B1:
25
B2:
12
S:
16
H1 max.:
25
D2:
7
A:
14
H2:
34
D=Gewinde:
M8
D1:
25
H:
70
SW:
13
L2:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.4007
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Endspannung
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterspanner
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: exzenter schnellspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.