Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 2, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-206300
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     650 B/K-HA.2
EAN/GTIN:
     4047322722032
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Cellupor-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
3100 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
10
Filterfeinheit:
5 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
70,0 mm
C:
16,0 mm
D:
145,7 mm
H:
50,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, riegler druckluftfilter r3/8, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 5my, Filterelemente, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit Polycarbonatbehälter, Standard Filter, Filter Standard, Filter in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,80*
Zubehör
Riegler
650/11
ab € 15,23*
Zubehör
Riegler
650/1-HA
ab € 10,71*
Zubehör
Riegler
SK 02
ab € 11,77*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.